VESTIL LFH-55 Lattiahugger, 840 Lb. Kapasiteetti, Dolly Matala profiili

Varastossa
Tuote: AG7VKW Malli: LFH-55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDolly Louvered Floor Rackille
Koko840 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys21 3 / 4 "
Rungon lattiavara15 / 16 "
Korkeus4 1 / 2 "
Pituus22 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä4
Staattinen kantavuus840 lbs.
Käyttökorkeus2 5 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus21 1 / 2 "
Käytettävä leveys21 "
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliKova kumi
Renkaan koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)11.27
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dollyn vetokahvat: Nämä kahvat ovat hyödyllisiä dollyn helppoon nostamiseen ja siirtämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän lattiahalkaisijan kantavuus?

A. 840 lb

K. Mistä tämän lattiahalajan pyörät on tehty?

V. Vestil käyttää kovia kumisia kääntyviä pyöriä käsitelläkseen raskaita kuormia helposti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LFH-55 Lattiahugger, 840 Lb. Kapasiteetti, Dolly Matala profiili
€386.57 / yksikkö