VESTIL LAD-TRN-50-2-P Tip-n-roll tikkaat, rei'itetty, 2-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGH

VESTIL LAD-TRN-50-2-P Kippi-n-roll tikkaat, rei'itetty, 2-portainen, 50 asteen kulma

Varastossa
Tuote: AG7VGH Malli: LAD-TRN-50-2-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus30.94 "
Pohjan leveys29.5 "
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Taitettu korkeus30 sisään.
Taitettu pituus135 sisään.
Taitettu leveys36 "
Etupyörän halkaisija.4"
Maavaran korkeus5 1 / 2 "
Kaiteen korkeus50 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus50 "
Pituus30.937 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä2
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma50 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys24 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus20 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)78.58
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaHinta
VESTIL LAD-TRN-50-3-P Tip-n-roll tikkaat, rei'itetty, 3-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGK LAD-TRN-50-3-P38.5 "60 "60 "350 astetta€1,192.69
VESTIL LAD-TRN-50-4-P Rullattavat tikkaat, rei'itetty, 4-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGM LAD-TRN-50-4-P47 "70 "70 "450 astetta€1,305.65
VESTIL LAD-TRN-50-5-P Rullautuvat tikkaat, rei'itetty, 5-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGP LAD-TRN-50-5-P55.5 "80 "80 "550 astetta€1,587.77
VESTIL LAD-TRN-50-6-P Tip-n-roll tikkaat, rei'itetty, 6-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGR LAD-TRN-50-6-P63.38 "90 "90 "650 astetta€1,659.29
VESTIL LAD-TRN-60-2-P Rullattavat tikkaat, rei'itetty, 2-portainen, 58 asteen kulma | AG7VGV LAD-TRN-60-2-P30.13 "50 "50 "258 astetta€1,162.62
VESTIL LAD-TRN-60-3-P Tip-n-roll tikkaat, rei'itetty, 3-portainen, 58 asteen kulma | AG7VGY LAD-TRN-60-3-P35.81 "60 "60 "358 astetta€1,205.40
VESTIL LAD-TRN-60-4-P Rullautuvat tikkaat, rei'itetty, 4-portainen, 58 asteen kulma | AG7VHB LAD-TRN-60-4-P42.06 "70 "70 "458 astetta€1,328.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-TRN-50-2-P Kippi-n-roll tikkaat, rei'itetty, 2-portainen, 50 asteen kulma
€1,162.56 / yksikkö