VESTIL LAD-PW-26-10-P vakiokaltevat tikkaat, rei'itetty, koko 23.5625 tuumaa, 10 porrasta

Tuote: AG7VCC Malli: LAD-PW-26-10-P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,511.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus75.13 "
Pohjan leveys30.56 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän tyyppiJousikuormitteinen kääntö
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus130 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus130 "
Pituus75.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä10
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuKyllä
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys23 9 / 16 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus100 "
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)330.2
Laivan pituus (cm)190.82
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän tyyppiPohjan pituusPohjan leveysAskeleen leveysEtupyörän leveysKaiteen korkeusKaiteet mukanaKorkeusHinta
VESTIL LAD-PW-18-2-P vakiokaltevat tikkaat, rei'itetty, 16.8125 tuuman koko, 2 askelmaa | AG7VBH LAD-PW-18-2-PKääntyvä lukko34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Kyllä50 "€743.02
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR vakiokaltevat tikkaat, rei'itetty, 16.8125 tuuman koko, 2 askelmaa, ei kiskoa | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRKääntyvä lukko25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Ei20 "€618.37
VESTIL LAD-PW-18-3-P Normaalit kaltevat tikkaat, 3 askelmaa, kääntyvät lukkopyörät | AG7VBM LAD-PW-18-3-PKääntyvä lukko34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Kyllä60 "€758.79
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR vakiokaltevat tikkaat, rei'itetty, 16.8125 tuuman koko, 3 askelmaa, ei kiskoa | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRKääntyvä lukko31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Ei30 "€638.38
VESTIL LAD-PW-18-4-P Normaalit kaltevat tikkaat, rei'itetty, 16.8125 tuuman koko, 4 askelmaa | AG7VBR LAD-PW-18-4-PKääntyvä lukko40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Kyllä70 "€974.93
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR vakiokaltevat tikkaat, rei'itetty, 16.8125 tuuman koko, 4 askelmaa, ei kiskoa | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRKääntyvä lukko38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Ei40 "€837.54
VESTIL LAD-PW-18-5-P vakiokaltevat tikkaat, rei'itetty, 16.8125 tuuman koko, 5 askelmaa | AG7VBV LAD-PW-18-5-PKääntyvä lukko47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Kyllä80 "€1,080.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-10-P vakiokaltevat tikkaat, rei'itetty, koko 23.5625 tuumaa, 10 porrasta
€1,511.79 / yksikkö