LITHONIA LIGHTING 2FSL4-sarja, 48 "LED-siirrin


Suodattaa
CRI: 82 , Suunnittelu: Arkkitehti Troffer , Himmennettävä / Ei-himmennettävä: himmennettävissä , Valaisimen teho: 39.0 , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: DesignLights Consortium (DLC) , Korkeus: 4.375 " , Lampun tyyppi: LED , Pituus: 48 " , Nimelliskoko: 2 'x 4' , Arvioitu elinikä: 50,000 hr. , Takuu: 5 v. , Leveys: 24 "
TyyliMalliVärilämpötila.eräLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenJänniteWattsHinta (ei alv)
A
2FSL4 30L EZ1 LP835
3500KLED-upotettu kaukalo2 Lamppu LFL3000102 ja 118120 - 277 VAC31€338.44
A
2FSL4 40L EZ1 LP835
3500KLED-upotettu kaukalo3 Lamppu LFL4000102 ja 119120 - 277 VAC39€389.73
A
2FSL4 48L EZ1 LP835
3500KLED-upotettu kaukalo4 Lamppu LFL4800100 ja 116120 - 277 VAC46€401.56
A
2FSL4 30L EZ1 LP840
4000KLED-upotettu kaukalo2 Lamppu LFL3000102 ja 118120 - 277 VAC31€328.48
A
2FSL4 40L EZ1 LP840
4000KLED-upotettu kaukalo3 Lamppu LFL4000102 ja 119120 - 277 VAC39€424.32
A
2FSL4 48L EZ1 LP840
4000KLED-upotettu kaukalo4 Lamppu LFL4800100 ja 116120 - 277 VAC46€431.14
B
2FSL4 40L EOHN LP840
4000KUpotettu Troffer-4000102.0120 ja 277-€337.38

2FSL4-sarja, 48 "LED-siirrin

Acuity Lithonia 2FSL4 -sarjan LED-troffereissa on arkkitehtoninen troffer-muotoilu, joka tarjoaa toiminnallisuutta tyylikkäällä ja modernilla estetiikalla. Ne tarjoavat himmennettävän toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat säätää valotehoa mieltymystensä mukaan ja lisätä energiansäästöä. Näiden LED-trofferien värintoistoindeksi (CRI) on 82, mikä varmistaa, että värit näyttävät eloisilta ja todenmukaisilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?