VESTIL LAD-14-14-P liikkuvat varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 14 askelmaa, 14 tuumaa

Tuote: AG7UVB Malli: LAD-14-14-P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,152.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus101.88 "
Pohjan leveys42.25 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
RullamateriaaliKumi
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus176 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus176 "
Pituus101.875 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä14
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys23.56 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus140 "
Käyttökelpoinen pituus97 9 / 16 "
Käytettävä leveys23 9 / 16 "
Leveys42.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.2
Laivan korkeus (cm)447.04
Laivan pituus (cm)258.76
Laivan leveys (cm)107.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen pituusPohjan pituusPohjan leveysKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaTop Step DepthHinta
VESTIL LAD-12-14-P Pyörivät varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 12 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UUJ LAD-12-14-P82 3 / 4 "91.31 "34.25 "156 "156 "1258 astetta14 "€2,665.99
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-12-14-P-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, rei'itetty, 12 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UUK LAD-12-14-P-EZ105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 astetta14 "€2,695.98
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-12-21-P Pyörivät varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 12 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UUN LAD-12-21-P89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 astetta21 "€2,717.55
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-12-21-P-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, rei'itetty, 12 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UUP LAD-12-21-P-EZ112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 astetta21 "€2,701.67
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-13-14-P Pyörivät varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 13 askelmaa, 14 tuuman koko | AG7UUT LAD-13-14-P91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 astetta14 "€3,032.40
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-13-14-P-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, rei'itetty, 13 askelmaa, 14 tuuman koko | AG7UUU LAD-13-14-P-EZ116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 astetta14 "€3,084.00
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-13-21-P Pyörivät varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 13 askelmaa, 21 tuuman koko | AG7UUX LAD-13-21-P98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 astetta21 "€3,099.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-14-14-P liikkuvat varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 14 askelmaa, 14 tuumaa
€3,152.83 / yksikkö