VESTIL JVSL-1818 säilytyslokero, 3 hyllyä, raskas, koko 18 tuumaa x 18 tuumaa

Tuote: AG7UTB Malli: JVSL-1818
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,274.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakaappi
Koko1500 lbs.
Hyllyjen välinen tila21 "
VäriHarmaa
Syvyys18 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus75 "
Asennustapalattiayksikkö
Pituus18 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä3
Tasojen lukumäärä3
Hyllyn kapasiteetti500 lbs.
TyyliSäilytyslokero
Tilavuus14.06 cu. ft.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
VESTIL JVSL-2424 Heavy Duty 3 hyllyllinen säilytyslokero, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7UTC JVSL-242424 "24 "€1,632.20
Tarjouspyyntö
VESTIL JVSL-3030 Heavy Duty 3 hyllyllinen säilytyslokero, 30 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7UTD JVSL-303030 "30 "€1,858.39
Tarjouspyyntö
VESTIL JVSL-3636 Heavy Duty 3 hyllyllinen säilytyslokero, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UTE JVSL-363636 "36 "€2,120.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JVSL-1818 säilytyslokero, 3 hyllyä, raskas, koko 18 tuumaa x 18 tuumaa
€1,274.26 / yksikkö