DAYTON 6WRK2 Ovisäleikkö 20-1/8 K 26-1/4 W Teräs | AF2NTH

DAYTON 6WRK2 Ovisäleikkö 20-1/8 K 26-1/4 W Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NTH Malli: 6WRK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus18-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys24-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue1.72 Neliö-Ft.
Korkeus20.125 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä34
TyyppiImu tai poisto
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8715
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5NKL1 -ovisuoja 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alumiini | AE4WLV 5NKL1Kirkas eloksoitu0.638 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini1716.25 "€147.43
DAYTON 5NKL2 -ovisuoja 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W Alumiini | AE4WLW 5NKL2Kirkas eloksoitu0.482 Neliö-Ft.10.125 "Suulakepuristettu alumiini1118.25 "€126.33
DAYTON 5NKL3 Oven luukku 18-1/4 K 18-1/8 W Alumiini | AE4WLX 5NKL3Kirkas eloksoitu1.02 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini2418.25 "€192.22
DAYTON 5NKL4 Ovisuoja 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alumiini | AE4WLY 5NKL4Kirkas eloksoitu0.822 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini1720.25 "€165.48
DAYTON 5NKL7 -ovisuoja 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Alumiini | AE4WMB 5NKL7Kirkas eloksoitu1.12 Neliö-Ft.16.125 "Suulakepuristettu alumiini2122.25 "€197.82
DAYTON 6WRJ3 Ovilehti 18-1 / 8 H 18-1 / 4 W Teräs | AF2NRY 6WRJ3Harmaa maali1.02 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3018.25 "€166.49
DAYTON 6WRJ7 Ovilehti 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTC 6WRJ7Harmaa maali1.12 Neliö-Ft.16.125 "Teräs2622.25 "€165.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRK2 Ovisäleikkö 20-1/8 K 26-1/4 W Teräs
€214.34 / yksikkö