VESTIL JVSL-2424 Heavy Duty 3 hyllyllinen säilytyslokero, 24 tuumaa x 24 tuumaa

Tuote: AG7UTC Malli: JVSL-2424
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,632.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakaappi
Koko1500 lbs.
Hyllyjen välinen tila21 "
VäriHarmaa
Syvyys24 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus75 "
Asennustapalattiayksikkö
Pituus24 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä3
Tasojen lukumäärä3
Hyllyn kapasiteetti500 lbs.
TyyliSäilytyslokero
Tilavuus25 cu. ft.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.8
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
VESTIL JVSL-1818 Säilytyslokero, 3 hyllyä, Heavy Duty, 18 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG7UTB JVSL-181818 "18 "€1,274.26
Tarjouspyyntö
VESTIL JVSL-3030 Heavy Duty 3 hyllyllinen säilytyslokero, 30 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7UTD JVSL-303030 "30 "€1,858.39
Tarjouspyyntö
VESTIL JVSL-3636 Heavy Duty 3 hyllyllinen säilytyslokero, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UTE JVSL-363636 "36 "€2,120.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JVSL-2424 Heavy Duty 3 hyllyllinen säilytyslokero, 24 tuumaa x 24 tuumaa
€1,632.20 / yksikkö