VESTIL JAN-LG käsikäyttöinen harjalakaisija, suuri, hihnakäyttöinen | CE3EDD

VESTIL JAN-LG käsikäyttöinen harjalakaisukone, iso, hihnakäyttöinen

Tuote: CE3EDD Malli: JAN-LG
€400.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen lattia- ja mattoharja
Alaosan keskikorkeuden säätö12 "
Koko9 gal.
Maton korkeuden säädötEi
Keskiharja halk.17 1 / 2 "
Keskiharjan leveys5 1 / 2 "
Väripunainen
Kulmaharjan korkeuden säätö1 / 2 "
Syvyys30 "
Drive SystemHihnakäyttö
Reunojen puhdistusaineKyllä
Energy Star -sertifioitu latausjärjestelmäEi
Etukulmaharjan halk.11 "
Korkeus41 1 / 2 "
Korkeus kahva alaspäin13 "
MateriaaliTeräs, muovi
tehoVyö ajettu
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Lakaisualue32 1 / 2 "
Leveys32 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoPuhdistuspolun leveysSyvyysDrive SystemKorkeusMateriaaliLakaisualueHinta
VESTIL JAN-II Manuaalinen harjalakaisukone, hihnakäyttöinen CE3EDC TAMMI-II29 "10 gal.19 "48 "Hihnakäyttö37 7 / 8 "Teräs-€1,410.26
Tarjouspyyntö
VESTIL JAN-SM Manuaalinen harjalakaisukone, pieni, vaihdekäyttöinen CE3EDE JAN-SM21 1 / 4 "6 gal.22 "24 "Vaihteisto43 "Teräs, muovi22 "€372.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JAN-LG käsikäyttöinen harjalakaisukone, iso, hihnakäyttöinen
€400.70 / yksikkö