VESTIL ICRF-30-PO värähtelevä jalustatuuletin, 27 tuumaa x 27 tuumaa x 94.75 tuumaa koko | AG7UNX

VESTIL ICRF-30-PO värähtelevä jalustatuuletin, 27 tuumaa x 27 tuumaa x 94.75 tuumaa

Tuote: AG7UNX Malli: ICRF-30-PO
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,302.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuinjalustan tuuletin
Terä Dia.30 "
CFM korkea7900 CFM
CFM matala6000 cfm
VäriHopea
Johdon pituus12 ft.
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Syvyys27 "
Tuuletinvärähtelevän
Korkeus94.75 "
Pituus27 "
Alennettu korkeus72 "
MateriaaliAlumiini, teräs
Maks. Vahvistimet2.7A
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 4 hp
AsennustyyliJalusta
Vaihe1
Korotettu korkeus108 "
Jännite115V AC
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)240.67
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetTerä Dia.CFM korkeaAsennustyyliTerien lukumääräVäriKorkeusSisältääHinta
VESTIL ICRF-24-P Jalusta kiertovesituuletin, 27 tuumaa x 27 tuumaa x 65.5 tuumaa Koko | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "6800 CFMJalusta-Hopea65.5 "-€947.69
VESTIL ICRF-24-PO värähtelevä jalustatuuletin, 27 tuumaa x 27 tuumaa x 65.5 tuumaa koko | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "6800 CFMJalusta-Hopea65.5 "-€1,264.20
VESTIL ICRF-24-W seinäkiertovesituuletin, 24 tuuman terä | AG7UNU ICRF-24-W2.5A24 "6800 CFMSeinä4Harmaa27 "SJT Type 3 -johdinjohto; 1/4 hevosvoiman sähkömoottori; Mukana laitteisto€748.82
VESTIL ICRF-24-WO värähtelevä jalustatuuletin, 24 tuuman terä | AG7UNV ICRF-24-WO2.5A24 "6800 CFMSeinä-Hopea27 "-€1,075.16
VESTIL ICRF-30-P Jalusta kiertovesituuletin, 27 tuumaa x 27 tuumaa x 94.75 tuumaa Koko | AG7UNW ICRF-30-P2.7A30 "7900 CFMJalusta-Hopea94.75 "-€962.11
Tarjouspyyntö
VESTIL ICRF-30-W seinäkiertovesituuletin, 30 tuuman terä 14.5 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "7900 CFMSeinä-Hopea27 "-€657.07
VESTIL ICRF-30-WO värähtelevä jalustatuuletin, 30 tuuman terä | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "7900 CFMSeinä3Harmaa27 "SJT Type 3 -johdinjohto; 1/4 hevosvoiman sähkömoottori; Värähtelevä; Mukana laitteisto€1,103.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ICRF-30-PO värähtelevä jalustatuuletin, 27 tuumaa x 27 tuumaa x 94.75 tuumaa
€1,302.74 / yksikkö