VESTIL HYDRA-H Hydra Lift Cart -lisävaruste, vinssi ja koukku | AG8CZE

VESTIL HYDRA-H Hydra Lift Cart -vaihtoehto, vinssi ja koukku

Varastossa
Tuote: AG8CZE Malli: HYDRA-H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra Lift Cart -lisävaruste
Korkeus9 7 / 16 "
Pituus10 7 / 16 "
Max. kapasiteetti400 lbs.
MittayksikötJOKA
Leveys14 7 / 8 "
Toimii yhdessäHYDRA-2, HYDRA-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)23.97
Laivan pituus (cm)26.75
Laivan leveys (cm)37.54
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYDRA-H Hydra Lift Cart -vaihtoehto, vinssi ja koukku
€402.30 / yksikkö