VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 60 x 54 tuuman koko, 400 lb., Sininen | AG7UMT

VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, kannettava jalkapumppu, 60 x 54 tuuman koko, 400 lb., sininen

Varastossa
Tuote: AG7UMT Malli: HYD-5-EP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,811.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.6"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus40 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus55 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 3 / 8 "
Pituus53 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliHitsattu teräs
Max. Korkeus44 "
Maks. Matkan pituus39.5 "
Min. Korkeus4.5 "
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Pumpun lukumäärä22
Pumppujen lukumäärä22
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiJalkapumppu
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus40 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus44 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Palvelualue4 1/2 "- 44"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.35
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)55.25
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPlatform PituusPalvelualuePituusLeveysKorkeusToimintaHinta
VESTIL HYD-10-EP Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 57 x 69 tuuman koko, 300 lb., Sininen | AG7UMN HYD-10-EP300 lbs.40 "4 1/2 "- 59"53 "23 "70 "-€1,909.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, kannettava jalkapumppu, 60 x 54 tuuman koko, 400 lb., sininen
€1,811.06 / yksikkö