VESTIL HYD-10-EP Hefti-Lift, kannettava jalkapumppu, 57 x 69 tuuman koko, 300 lb., sininen

Varastossa
Tuote: AG7UMN Malli: HYD-10-EP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,909.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.6"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Koko300 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys1-1 / 2 "
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus40 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus70 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 3 / 8 "
Pituus53 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliHitsattu teräs
Max. Korkeus59 "
Maks. Matkan pituus54.5 "
Min. Korkeus4.5 "
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Pumpun lukumäärä33
Pumppujen lukumäärä33
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiJalkapumppu
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus40 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus59 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Palvelualue4 1/2 "- 59"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.1
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)52.71
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPlatform PituusPalvelualuePituusLeveysKorkeusToimintaHinta
VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 60 x 54 tuuman koko, 400 lb., Sininen | AG7UMT HYD-5-EP400 lbs.40 "4 1/2 "- 44"53 "23 "55 "-€1,811.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-10-EP Hefti-Lift, kannettava jalkapumppu, 57 x 69 tuuman koko, 300 lb., sininen
€1,909.87 / yksikkö