VESTIL HWG-600 Manuaalinen käsivinssi, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7ULW

VESTIL HWG-600 manuaalinen käsivinssi, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ULW Malli: HWG-600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
Koko600 lbs.
VäriOranssi
Syvyys9.5 "
Rummun kapasiteetti65 ft.
Käsittele väriäMusta
Kahva mukanaKyllä
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus7.88 "
Pituus9.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käyttölämpötila alue14 astetta 120 asteeseen. F
Leveys7.88 "
Vaijeri Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysRummun kapasiteettiKorkeusLeveysVaijeri Dia.Hinta
VESTIL HWV-1000 käsivinssi, pystykahvainen kierukkavaihde | AG7UMH HWV-10001000 lbs.sininen7"45 ft.7"10.25 "1 / 4 "€506.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HWG-600 manuaalinen käsivinssi, 600 Lb. Kapasiteetti
€419.37 / yksikkö