VESTIL HWV-1000 käsivinssi, pystykahvainen matovaihde

Varastossa
Tuote: AG7UMH Malli: HWV-1000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
Koko1000 lbs.
Värisininen
Syvyys7"
Rummun kapasiteetti45 ft.
Käsittele väriäMusta
Kahva mukanaKyllä
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus7"
Pituus7"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys10.25 "
Vaijeri Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Vestil HWV-1000 pystykahvaisen käsivinssin rumpukapasiteetti?

V. Vestil HWV-1000 -käsivinssin maksimikapasiteetti on 1000 lb ja se pystyy käsittelemään 45 jalkaa 1/4 tuuman johtoja.

K. Mikä on matovaihteisto?

V. Kierukkavaihteet ovat voimansiirtokomponentteja, joita käytetään vääntömomentin siirtämiseen kahden ei-rinnakkaisen pyörivän akselin välillä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysRummun kapasiteettiKorkeusLeveysVaijeri Dia.Hinta
VESTIL HWG-600 Manuaalinen käsivinssi, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7ULW HWG-600600 lbs.Oranssi9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "€419.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HWV-1000 käsivinssi, pystykahvainen matovaihde
€506.75 / yksikkö