VESTIL HTWL-600-PN laajakuormainen käsitrukki, 600 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | CE3ECF

VESTIL HTWL-600-PN Wide Load Hand Truck, 600 Lb. Capacity, Pneumatic

Tuote: CE3ECF Malli: HTWL-600-PN
€334.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän koko10 "x 3.5"
VäriKeltainen
Syvyys22 "
Korkeus52 "
Pituus22 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys21.5 "
Nenälevy pidennetty pituus21 1 / 2 "
Nenälevy laajennettu leveys23 "
Nenälevyn pituus9"
Nenälevyn paksuus0.14 "
Tyyppikilven leveys23 "
Pyörän määrä2
KäyttääYleinen tarkoitus
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän kokoKantavuusHinta
VESTIL HTWL-800-HR laajakuormainen käsitrukki, 800 Lb. Kapasiteetti, hydraulinen | CE3EKG HTWL-800-HRKova kumi10 "x 2.5"800 lbs.€382.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HTWL-600-PN Wide Load Hand Truck, 600 Lb. Capacity, Pneumatic
€334.87 / yksikkö