VESTIL HST-40-ST sähkökäyttöinen nostopöytä manuaalisella karusellilla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: CE3EBP Malli: HST-40-ST
€6,584.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu nostopöytä
Koko4000 lbs.
VäriSininen, keltainen
Fork Pocket Center25 3 / 4 "
Haarukan taskussa1 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys6 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus28 "
Pituus44 "
Nostonopeus0.1 s/ft.
Alennettu korkeus1 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus28 "
Maks. Matkan pituus16.125 "
Min. Korkeus11.875 "
Casterin numero2
Operaation tyyppiJalka toimii
YlikuormitussuojaEi
Vaihe1
Platform Pituus43.63 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys43.63 "
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohto
Takapyörän halkaisija.2.5 "
Takapyörän materiaaliNylon
Kaukosäätimen johdon pituus16 ft.
Jännite115V AC
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HST-40-ST sähkökäyttöinen nostopöytä manuaalisella karusellilla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€6,584.91 / yksikkö