VESTIL HDU-C-8-36-SET uloke, kaksinkertainen pystysuora Heavy Duty, 6 jalkaa, 36 tuuman sarja

Tuote: AG7UDB Malli: HDU-C-8-36-SET
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,185.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Varsi tyyppiSuoraan
Koko9600 lbs.
Värisininen
Syvyys82 "
MalliKaksinkertainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus96 "
Pituus82 "
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren kapasiteetti4800 lbs.
MittayksikötSARJA
Aseiden lukumäärä8
Pystysuora kapasiteetti64000 lbs.
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 457.2
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMax. Käsivarren kapasiteettiPystysuora kapasiteettiHinta
VESTIL HDU-C-8-24-SET Uloke, Double Pysty Heavy duty, 6 jalkaa, 24 tuuman sarja | AG7UCY HDU-C-8-24-SET58 "8000 lbs.86000 lbs.€3,681.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDU-C-8-36-SET uloke, kaksinkertainen pystysuora Heavy Duty, 6 jalkaa, 36 tuuman sarja
€4,185.07 / yksikkö