VESTIL HDOF-2436-12 Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UAA Malli: HDOF-2436-12

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriRusketus
Kannen korkeus6 3 / 4 "
Kannen pituus36 "
Kannen tyyppiavoin
Kannen leveys24 "
Syvyys36 "
Korkeus6.75 "
Pituus36 "
MateriaaliPuu
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Staattinen kantavuus1,200 lbs.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoRullamateriaaliStaattinen kapasiteettiLeveysPyörän kokoKannen korkeusHinta
VESTIL HDOF-1624-12 Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7TZY HDOF-1624-12Yleiskäyttöinen Dolly6.75 "1200 lbs.Kova kumi-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€148.74
VESTIL HDOF-1624-9 Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7TZZ HDOF-1624-9Yleiskäyttöinen Dolly5.5 "900 lbs.Kova kumi-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€143.60
VESTIL HDOF-2436-9 Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UAB HDOF-2436-9Yleiskäyttöinen Dolly5.5 "900 lbs.Kova kumi-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€154.45
VESTIL HDOF-1624-12-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuuman koko | CE3DZW HDOF-1624-12-NMkameravaunu-1200 lbs.Poly poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€152.99
Tarjouspyyntö
VESTIL HDOF-1624-9-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuuman koko | CE3DZX HDOF-1624-9-NMkameravaunu-900 lbs.Poly poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
Tarjouspyyntö
VESTIL HDOF-2436-12-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | CE3DZY HDOF-2436-12-NMkameravaunu-1200 lbs.Poly poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
Tarjouspyyntö
VESTIL HDOF-2436-9-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMkameravaunu-900 lbs.Poly poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDOF-2436-12 Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa
€167.39 / yksikkö