VESTIL HDOF-1624-12-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuumaa

Tuote: CE3DZW Malli: HDOF-1624-12-NM
€152.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Sisältää paristotEi
Koko1200 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko3 "x 1.25"
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriRusketus
Kannen korkeus6 3 / 4 "
Kannen pituus24 "
Kannen tyyppiavoin
Kannen leveys16 "
MateriaaliPuu
Pyörien lukumäärä4
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Jälkiä jättämätön pyöräKyllä
Pyörän määrä4
Staattinen kapasiteetti1200 lbs.
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliPoly poly
Renkaan koko3 "x 1.25"
Pyörän tyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoRullamateriaaliStaattinen kapasiteettiLeveysPyörän kokoKannen korkeusHinta
VESTIL HDOF-1624-12 Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7TZY HDOF-1624-12Yleiskäyttöinen Dolly6.75 "1200 lbs.Kova kumi-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€148.74
VESTIL HDOF-1624-9 Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7TZZ HDOF-1624-9Yleiskäyttöinen Dolly5.5 "900 lbs.Kova kumi-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€143.60
VESTIL HDOF-2436-12 Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UAA HDOF-2436-12Yleiskäyttöinen Dolly6.75 "1200 lbs.Kova kumi-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€167.39
VESTIL HDOF-2436-9 Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UAB HDOF-2436-9Yleiskäyttöinen Dolly5.5 "900 lbs.Kova kumi-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€154.45
VESTIL HDOF-1624-9-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuuman koko | CE3DZX HDOF-1624-9-NMkameravaunu-900 lbs.Poly poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
Tarjouspyyntö
VESTIL HDOF-2436-12-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | CE3DZY HDOF-2436-12-NMkameravaunu-1200 lbs.Poly poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
Tarjouspyyntö
VESTIL HDOF-2436-9-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 900 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMkameravaunu-900 lbs.Poly poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDOF-1624-12-NM Hardwood Dolly, avoin kansi, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuumaa
€152.99 / yksikkö