VESTIL HDGR-4-36 Heavy Duty -suojakisko, 48 x 36 tuuman koko

Tuote: AG7TZD Malli: HDGR-4-36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
VäriKeltainen
Törmäysluokitus12000 lbs.
Korkeus36 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn pituus10 "
Asennuslevyn paksuus5 / 8 "
Asennuslevyn leveys10 "
Nimellinen seinän paksuus1 / 4 "
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys10 "
Levyn pituus10 sisään.
Levyn paksuus5 / 8 "
Levyn leveys10 sisään.
Viestin pituus4"
Kiskon pituus6"
Temp. alue-40 astetta 210 asteeseen. F
Paksuus1 / 4 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.45
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7304190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL HDGR-10-27 Heavy Duty suojakaide, 120 x 7 tuuman koko | AG7TYW HDGR-10-2727 "120 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL HDGR-10-36 Heavy Duty Guard Rail, 120 x 36 tuuman koko | AG7TYX HDGR-10-3636 "120 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL HDGR-10-42 Heavy Duty suojakaide, 120 x 42 tuuman koko | AG7TYY HDGR-10-4242 "120 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL HDGR-12-27 Heavy Duty Guard Rail, 144 x 27 tuuman koko | AG7TYZ HDGR-12-2727 "144 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL HDGR-12-36 Heavy Duty Guard Rail, 144 x 36 tuuman koko | AG7TZA HDGR-12-3636 "144 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL HDGR-12-42 Heavy Duty suojakaide, 144 x 42 tuuman koko | AG7TZB HDGR-12-4242 "144 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL HDGR-4-27 Heavy Duty suojakaide, 48 x 27 tuuman koko | AG7TZC HDGR-4-2727 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDGR-4-36 Heavy Duty -suojakisko, 48 x 36 tuuman koko