VESTIL HDC-905-IDC/208V hydraulinen rumpumurskain/puristin, 208V

Tuote: AG7TWL Malli: HDC-905-IDC/208V
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,310.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin
ANSI-luokkaZ245.5
Likimääräinen murskattu korkeus6"
Sisältää paristotEi
Värisininen
Tiivistyslevyn halk.21 "
Murskausvoima38000 lbs.
Murskauslevyn paino75 lbs.
Cycle Time25 sekuntia.
Syvyys38.1875 "
Tiputuspannun kapasiteetti1 gal.
Tippa-astian korkeus1 5 / 8 "
Tippalevyn pituus4 1 / 2 "
Tippalevyn leveys31 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
kahvan pituus17 "
Korkeus90.94 "
HP6.5 hv
Hz60
Sisäsyvyys25 "
Sisäkorkeus35.75 "
Sisäleveys25 "
Pituus38.187 "
MateriaaliTeräs
Max. Tiivistävä voima18000 lbs.
Max. Murskausvoima38000 lbs.
Max. Pakottaa38000 lbs.
MittayksikötJOKA
Moottori HP6.5
Öljysäiliö18 gal.
toimintatapaNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Käytettävä kammion korkeus35 3 / 4 "
Käytettävä kammion pituus25 "
Käytettävä kammion leveys25 "
Jännite208V AC
Leveys36.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 522
Laivan korkeus (cm)226.85
Laivan pituus (cm)97
Laivan leveys (cm)93.82
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisäleveysSisältää paristotSyvyysÖljysäiliöKannettavaVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL HDC-900-GPT rumpumurskain, kaasukäyttöinen, hydraulinen | AG7TWG HDC-900-GPTSiirrettävä bensiinikäyttöinen rumpumurskain30 "Kyllä138.375 "-KylläBensiini12V DC-€28,518.74
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "-38.1875 "18 gal.EiSähköjohto230V AC€17,047.01
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC/460V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei38.1875 "18 gal.EiSähköjohto460V AC€12,986.99
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 208V murskain / puristin, 208 V, korkeapainepaketti | CE3DZN HDC-905-HC / 208VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin-Ei-25 gal.--208V AC€21,189.34
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 230V murskain / puristin, 230 V, korkeakierrepaketti | CE3DZP HDC-905-HC / 230VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei40.12 "25 gal.EiSähköjohto230V AC€21,189.34
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 460V murskain / puristin, 460 V, korkeakierrepaketti | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin-Ei-25 gal.--460V AC€20,977.43
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulinen rumpumurskain/komppaaattori | CM9TDP HDC-905-IDCSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin---18 gal.-220V208/230/460V AC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDC-905-IDC/208V hydraulinen rumpumurskain/puristin, 208V
€14,310.81 / yksikkö