VESTIL HDC-900-GPT rumpumurskain, kaasukäyttöinen, hydraulinen | AG7TWG

VESTIL HDC-900-GPT rumpumurskain, kaasukäyttöinen, hydraulinen

Tuote: AG7TWG Malli: HDC-900-GPT
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28,518.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä bensiinikäyttöinen rumpumurskain
ANSI-luokkaZ245.5
Likimääräinen murskattu korkeus6"
Sisältää paristotKyllä
Värisininen
Murskausvoima38000 lbs.
Cycle Time25 sekuntia.
Syvyys138.375 "
Moottori HP18
Moottorin koko570cc
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5.5 "
Etupyörän materiaaliMuovi
Etupyörän leveys2"
kahvan pituus105.63 "
Korkeus105.63 "
HP18 hv
Hydraulisäiliön kapasiteetti30 gal.
Sisäsyvyys30 "
Sisäkorkeus35.94 "
Sisäleveys30 "
Pituus35 "
MateriaaliTeräs
Max. Pakottaa38000 lbs.
MittayksikötJOKA
toimintatapaNappi
YlikuormitussuojaKyllä
KannettavaKyllä
VirtalähdeBensiini
Takapyörän halkaisija.25 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys8.5 "
Renkaan halkaisija25 "
RengasmateriaaliKumi
Renkaan leveys8 1 / 2 "
Kuljetuskorkeus58 3 / 16 "
Jännite12V DC-
Pyörän halkaisija26 "
Leveys83.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1089.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)215.9
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisäleveysSisältää paristotSyvyysÖljysäiliöKannettavaVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL HDC-905-IDC/208V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei38.1875 "18 gal.EiSähköjohto208V AC€14,310.81
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "-38.1875 "18 gal.EiSähköjohto230V AC€17,047.01
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC/460V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei38.1875 "18 gal.EiSähköjohto460V AC€12,986.99
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 208V murskain / puristin, 208 V, korkeapainepaketti | CE3DZN HDC-905-HC / 208VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin-Ei-25 gal.--208V AC€21,189.34
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 230V murskain / puristin, 230 V, korkeakierrepaketti | CE3DZP HDC-905-HC / 230VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei40.12 "25 gal.EiSähköjohto230V AC€21,189.34
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 460V murskain / puristin, 460 V, korkeakierrepaketti | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin-Ei-25 gal.--460V AC€20,977.43
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulinen rumpumurskain/komppaaattori | CM9TDP HDC-905-IDCSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin---18 gal.-220V208/230/460V AC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDC-900-GPT rumpumurskain, kaasukäyttöinen, hydraulinen
€28,518.74 / yksikkö