VESTIL HDC-905-HC/208V murskain/puristin, 208V, High Cycle -paketti

Tuote: CE3DZN Malli: HDC-905-HC/208V
€21,189.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin
Likimääräinen murskattu korkeus6"
Sisältää paristotEi
Värisininen
Tiivistyslevyn halk.21 "
Murskausvoima38000 lbs.
Murskauslevyn paino75 lbs.
Cycle Time25 sekuntia.
Tiputuspannun kapasiteetti1 gal.
Tippa-astian korkeus1 5 / 8 "
Tippalevyn pituus4 1 / 2 "
Tippalevyn leveys31 1 / 2 "
Taajuus60 Hz
HP6.5 hv
MateriaaliTeräs
Max. Tiivistävä voima18000 lbs.
Max. Murskausvoima38000 lbs.
Öljysäiliö25 gal.
Vaihe3
Käytettävä kammion korkeus35 3 / 4 "
Käytettävä kammion pituus25 "
Käytettävä kammion leveys25 "
Jännite208V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisäleveysSisältää paristotSyvyysÖljysäiliöKannettavaVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL HDC-900-GPT rumpumurskain, kaasukäyttöinen, hydraulinen | AG7TWG HDC-900-GPTSiirrettävä bensiinikäyttöinen rumpumurskain30 "Kyllä138.375 "-KylläBensiini12V DC-€28,518.74
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC/208V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei38.1875 "18 gal.EiSähköjohto208V AC€14,310.81
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "-38.1875 "18 gal.EiSähköjohto230V AC€17,047.01
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC/460V Hydraulinen rumpumurskain/puristin, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei38.1875 "18 gal.EiSähköjohto460V AC€12,986.99
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 230V murskain / puristin, 230 V, korkeakierrepaketti | CE3DZP HDC-905-HC / 230VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei40.12 "25 gal.EiSähköjohto230V AC€21,189.34
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-HC / 460V murskain / puristin, 460 V, korkeakierrepaketti | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin-Ei-25 gal.--460V AC€20,977.43
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulinen rumpumurskain/komppaaattori | CM9TDP HDC-905-IDCSähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin---18 gal.-220V208/230/460V AC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDC-905-HC/208V murskain/puristin, 208V, High Cycle -paketti
€21,189.34 / yksikkö