VESTIL HBST-500 korkeaselkäinen alumiininen käsitrukki, 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TUK Malli: HBST-500

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Koko300 lbs.
Pyörän koko8.5 "x 2.37"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
VäriHopea
Syvyys17 "
Korkeus55 "
Pituus17 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys8.25 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys13 7 / 8 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija8 1 / 2 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys2.375 "
Leveys20.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)52.39
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HBST-500 korkeaselkäinen alumiininen käsitrukki, 300 Lb. Kapasiteetti
€407.88 / yksikkö