ALLEGRO SAFETY CO-näytön kalibrointitestisarjat


Suodattaa
Case Materiaali: Muovi , Korkeus: 5 1 / 2 " , Pituus: 15 " , mooliprosentti: 0.0005 - 1% , Leveys: 8"
TyyliMalliKeskittyminenTyyppiHinta (ei alv)
A
9872-60
-Hiilimonoksidi€466.96
B
9872-61
Happi (0-23.5 %), metaani (0-2.5 %), vety (0-2 %), hiilimonoksidi (20 ppm), typpi (tasapainotettu)Span Gas€126.95
C
9872-62
Happi (23.5 %), n-pentaani (0-0.75 %), n-heksaani (0.48 %), typpi (tasapainotettu)Nolla kaasua€126.95

CO-näytön kalibrointitestisarjat

Allegro-korkeapaineisia tuloilmasuojia käytetään tarkistamaan ja säätämään Allegro-laitteen Carry-Air-, Wall-Air- tai Oil-Less-kompressorin CO-monitoria. Näihin yksiköihin kuuluu vertailukaasu ja nollakaasupullo (kukin 17 litraa) sekä vakiovirtaussäädin, jossa on letku ja mittari muovikotelon sisällä. Valitse useista näistä Allegro -korkeapaineisista tuloilmasuojista, saatavana nailon- ja polypropeenimateriaalivaihtoehdoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?