VESTIL GR-H2R-DI-11-HDG suojakaidejärjestelmä, pudotuskisko, koko 135 tuumaa

Tuote: CE3DRB Malli: GR-H2R-DI-11-HDG
€661.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
VäriMusta, harmaa
iskunkestävyys4000 paunaa @ 4 mph
Sisältää(3) Kiinnikkeet ja laitteistot
MateriaaliTeräs
Asennuspylväiden lukumäärä3
Kokonaissyvyys134.75 "
Kokonaiskorkeus12.81 "
Kokonaispituus134.75 "
kokonaisleveys5.5 "
Kiskon tyyppiDrop-In-kisko, jossa on kiinnikkeet ja laitteisto
Liikenteenohjauksen tyyppiSuojakisko

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisältääAsennuspylväiden lukumääräKokonaispituusHinta
VESTIL GR-H2R-DI-10-HDG suojakaidejärjestelmä, Drop In Rail, 113 tuuman koko | CE3DQZ GR-H2R-DI-10-HDGMusta, harmaa(3) Kiinnikkeet ja laitteistot3122.75 "€594.01
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-H2R-DI-10-YL suojakaidejärjestelmä, keltainen, 113 tuuman koko | CE3DRA GR-H2R-DI-10-YLKeltainen Musta(3) Kiinnikkeet ja laitteistot3122.75 "€568.16
VESTIL GR-H2R-DI-11-YL suojakaidejärjestelmä, keltainen, 135 tuuman koko | CE3DRC GR-H2R-DI-11-YLKeltainen Musta(3) Kiinnikkeet ja laitteistot3134.75 "€688.67
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-H2R-DI-12-HDG suojakaidejärjestelmä, Drop In Rail, 147 tuuman koko | CE3DRD GR-H2R-DI-12-HDGMusta, harmaa(3) Kiinnikkeet ja laitteistot3146.75 "€694.28
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-H2R-DI-12-YL suojakaidejärjestelmä, keltainen, 147 tuuman koko | CE3DRE GR-H2R-DI-12-YLKeltainen Musta(3) Kiinnikkeet ja laitteistot3146.75 "€720.05
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-H2R-DI-3-HDG suojakaidejärjestelmä, Drop In Rail, 39 tuuman koko | CE3DRF GR-H2R-DI-3-HDGMusta, harmaa(2) Kiinnikkeet ja laitteistot238.75 "€293.48
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-H2R-DI-3-YL suojakaidejärjestelmä, keltainen, koko 39 tuumaa | CE3DRG GR-H2R-DI-3-YLKeltainen Musta(2) Kiinnikkeet ja laitteistot238.75 "€320.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-H2R-DI-11-HDG suojakaidejärjestelmä, pudotuskisko, koko 135 tuumaa
€661.46 / yksikkö