SHAW PLUGS Snap-Tite mekaaniset laajennustulpat, 3-4 tuumaa


Shaw Snap-Tite mekaaniset paisuntatulpat sopivat ihanteellisesti pyöreiden aukkojen matalapainetiivistykseen, erityisesti pinnoitettaessa tai maalattaessa linjoja teollisuuslaitoksissa. Ne voidaan helposti asettaa ja poistaa irrottamatta koko nesteputkikokoonpanoa.

Suodattaa
TyyliMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
51029
3.5 "3.380 "3.752"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€95.29
A
51031
4"3.940 "4.373"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€83.75

Ominaisuudet

  • Niissä on sinkitty teräslaitteisto, jossa on messinkinen nokka, joka toimii liittimenä letkujen ja putkien välillä.
  • Nämä laajennustulpat on integroitu siipimutteriin, jossa on kaksi suurta metallisiipeä mutterin kiristämiseksi tai löysäämiseksi (kädelläsi) ja tulpan tukemiseksi.
  • Niiden kääntömekanismi helpottaa nopeaa asennusta ja irrotusta.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001:2004

Usein kysytyt kysymykset

Mitä kumilaatua käytetään mekaanisten Snap-Tite-tulppien valmistukseen?

Kaikissa Snap-Tite mekaanisissa paisuntatulpissa on sileäseinäinen teollisuuslaatuinen neopreenikuminen O-rengasrakenne, joka parantaa laajenemisnopeutta (10-12 prosenttia). Se parantaa yleistä vedenpitävyyttä ja korroosionkestävyyttä.

Kuinka määritän käytettävän pistokkeen kokoa?

Sinun on määritettävä putken sisähalkaisija, joka on tulpattava.

Mitkä putkikoot ovat yhteensopivia Shaw 51029 -laajennustulpan kanssa?

Malli 51029 sopii 3 mm:n (1–2/88.90 tuuman) putkeen ja reikien koot vaihtelevat välillä 3.380–3.752 tuumaa (ID-alue).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?