Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES AH403248CF Strip Brush Pidin Koko 0.945 48 Inl - 10 kpl | AA8CXP 18A365

TANIS BRUSHES AH403248CF nauhaharjapidike, koko 0.945 48 kpl - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8CXP Malli: AH403248CFRistiviite: 18A365

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaAlumiini
Taustakorkeus (tuumaa)7/32
Taustaleveys (tuumaa)3/16
Asennuslaipan koko (tuumaa)0.945
Kokonaispituus48 "
TyyppiKirkas eloksoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)KokonaispituusTyyppiHinta
TANIS BRUSHES AH100212CF nauhaharjatelineen koko 1.75 12 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUJ 18A290 AH100212CFAlumiini7/167/1612 "Kirkas eloksoitu€179.42
TANIS BRUSHES AH100224CF nauhaharjatelineen koko 1.75 24 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUK 18A291 AH100224CFAlumiini7/167/1624 "Kirkas eloksoitu€230.55
TANIS BRUSHES AH100248CF nauhaharjatelineen koko 1.75 48 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUL 18A292 AH100248CFAlumiini7/167/1648 "Kirkas eloksoitu€348.48
TANIS BRUSHES AH100260CF nauhaharjatelineen koko 1.75 60 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUM 18A293 AH100260CFAlumiini7/167/1660 "Kirkas eloksoitu€398.71
TANIS BRUSHES AH100284CF nauhaharjatelineen koko 1.75 84 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUN 18A294 AH100284CFAlumiini7/167/1684 "Kirkas eloksoitu€567.56
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES AH100296CF nauhaharjatelineen koko 1.75 96 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUP 18A295 AH100296CFAlumiini7/167/1696 "Kirkas eloksoitu€601.85
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES AH100412CF nauhaharjatelineen koko 2 tuumaa 12 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUQ 18A296 AH100412CFAlumiini7/167/1612 "Kirkas eloksoitu€189.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES AH403248CF nauhaharjapidike, koko 0.945 48 kpl - 10 kpl pakkaus
€233.61 / yksikkö