VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR Suojakaide, jäykkä putkitolppa, Bolt On Style, oranssi, 72 tuuman koko | CE3DNM

VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR Suojakaide, jäykkä putkitolppa, pultti, oranssi, koko 72 tuumaa

Tuote: CE3DNM Malli: GR-F3R-BO-TP72-OR
€466.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen posti
Pohjalevyn reiän halk.1
Pohjalevyn pituus9 7 / 8 "
Pohjalevyn kiinnitysreiät4"
Pohjalevyn paksuus5 / 8 "
Pohjalevyn leveys9 7 / 8 "
Pohjan paksuus5 / 8 "
Koko10000 lbs.
VäriOranssi
Mitata3 ga.
Korkeus72 "
Pituus9 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus9.88 "
kokonaisleveys9 7 / 8 "
Leveys9 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn reiän halk.VärieräMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL GR-F3R-BO-10-OR Suojakaide, uurrettu pultti, 10 jalkaa pitkä, oranssi | CE3DMG GR-F3R-BO-10-OR--SuojakiskoTeräs15 "113 7 / 8 "-€472.46
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-BO-3-OR suojakaide, uurrettu pultti, 3 jalkaa pitkä, oranssi | CE3DMJ GR-F3R-BO-3-OR-Varoitus oranssiSuojakiskoTeräs---€216.13
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-BO-4-OR suojakaide, uurrettu pultti, 4 jalkaa pitkä, oranssi | CE3DMM GR-F3R-BO-4-OR-OranssiSuojakisko-15 "--€257.65
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-BO-5-OR Suojakaide, Ribbed Bolt on Style, 5 jalkaa pitkä, oranssi | CE3DMP GR-F3R-BO-5-OR--SuojakiskoPolystyreeni15 "53 7 / 8 "-€303.41
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-BO-6-OR suojakaide, uurrettu pultti, 6 jalkaa pitkä, oranssi | CE3DMT GR-F3R-BO-6-OR-OranssiSuojakiskoTeräs15 "2.56 "65.88 "€352.17
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-BO-7-OR suojakaide, uurrettu pultti, 7 jalkaa pitkä, oranssi | CE3DMV GR-F3R-BO-7-OR-OranssiSuojakisko-15 "--€385.04
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-BO-8-OR suojakaide, uurrettu pultti, 8 jalkaa pitkä, oranssi | CE3DMY GR-F3R-BO-8-OR-Varoitus oranssiSuojakiskoTeräs---€422.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR Suojakaide, jäykkä putkitolppa, pultti, oranssi, koko 72 tuumaa
€466.73 / yksikkö