VESTIL G8-18-B rakenteellinen telinesuoja, puskurilla, koko 18 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TJX Malli: G8-18-B

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallotelineen suoja puskurilla
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.875 "
Kanavan koko8"
Kanavan paksuus0.22 "
VäriKeltainen
Syvyys7.8125 "
Korkeus18.25 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko7 / 8 "
Asennuslevyn syvyys6"
Asennuslevyn paksuus1 / 4 "
Asennuslevyn leveys10 1 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko1
Levyn pituus6"
Levyn leveys10 1 / 16 "
Teräksen paksuus6 sisään.
Käyttökelpoinen pituus2 11 / 16 "
Käytettävä leveys6 9 / 16 "
Leveys10 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)46.67
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL G8-12 Rakenteellinen telinesuoja, 12 x 10 tuuman koko | AG7TJU G8-126"12.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€91.00
VESTIL G8-12-B Rakenteellinen telinesuoja, Puskurilla, 12 x 10 tuuman koko | AG7TJV G8-12-B7.8125 "12.25 "Pallotelineen suoja puskurilla2 11 / 16 "€130.28
VESTIL G8-18 Rakenteellinen telinesuoja, 18 x 10 tuuman koko | AG7TJW G8-186"18.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€120.06
VESTIL G8-24 Rakenteellinen telinesuoja, 24 x 10 tuuman koko | AG7TJY G8-246"24.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€133.08
VESTIL G8-24-B Rakenteellinen telinesuoja, Puskurilla, 24 x 10 tuuman koko | AG7TJZ G8-24-B7.8125 "24.25 "Pallotelineen suoja puskurilla2 11 / 16 "€213.26
VESTIL G8-36 Rakenteellinen telinesuoja, 36 x 10 tuuman koko | AG7TKA G8-366"36.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€183.12
VESTIL G8-36-B Rakenteellinen telinesuoja puskurilla, 36 x 10 tuuman koko | AG7TKB G8-36-B7.8125 "36.25 "Pallotelineen suoja puskurilla2 11 / 16 "€281.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL G8-18-B rakenteellinen telinesuoja, puskurilla, koko 18 x 10 tuumaa
€174.47 / yksikkö