VESTIL FRS-6-12 haarukan takavälilevy, 6 tuuman leveys | AG7TGE

VESTIL FRS-6-12 haarukan takavälilevy, 6 tuuman leveys

Tuote: AG7TGE Malli: FRS-6-12
€256.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan takavälikappale
VäriKeltainen
Syvyys15.625 "
Haarukan kokoa varten6 "x 2"
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille6"
Haarukan jatkosuunnitteluTakalevy
Haarukan pituus12 "
Haarukan leveys6.5 "
Korkeus4.38 "
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.13 "
MittayksikötPARI
Välikappaleen pituus12 "
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan kokoa vartenFork WidthilleHaarukan leveysKorkeusLeveysHinta
VESTIL FRS-4-12 haarukan takavälilevy, 4 tuuman leveys | AG7TGC FRS-4-1215.125 "4 "x 2"4"4.5 "4"6.38 "€228.28
VESTIL FRS-5-12 haarukan takavälilevy, 5 tuuman leveys | AG7TGD FRS-5-1215.125 "5 "x 2"5"5.5 "4.19 "7.38 "€237.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FRS-6-12 haarukan takavälilevy, 6 tuuman leveys
€256.22 / yksikkö