Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FRS-4-12 haarukan takavälilevy, 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG7TGC Malli: FRS-4-12

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€228.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan takavälikappale
VäriKeltainen
Syvyys15.125 "
Haarukan kokoa varten4 "x 2"
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille4"
Haarukan jatkosuunnitteluTakalevy
Haarukan pituus12 "
Haarukan leveys4.5 "
Korkeus4"
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.13 "
MittayksikötPARI
Välikappaleen pituus12 "
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan kokoa vartenFork WidthilleHaarukan leveysKorkeusLeveysHinta
VESTIL FRS-5-12 haarukan takavälilevy, 5 tuuman leveys | AG7TGD FRS-5-1215.125 "5 "x 2"5"5.5 "4.19 "7.38 "€237.55
Tarjouspyyntö
VESTIL FRS-6-12 haarukan takavälilevy, 6 tuuman leveys | AG7TGE FRS-6-1215.625 "6 "x 2"6"6.5 "4.38 "8.38 "€256.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FRS-4-12 haarukan takavälilevy, 4 tuuman leveys
€228.28 / yksikkö