VESTIL FPDL-11-H rumpukahva, yläkahva, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 tuumaa, 1100 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7TFQ Malli: FPDL-11-H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,378.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaan asennettu rumpukäsittelylaite
VäriSininen, keltainen
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Fork Pocket Center20 1 / 2 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Oteylin
Grip Typeylin
Korkeus22.5 "
Pituus48.44 "
Kantavuus1100 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Ylähuulen korkeus (tuumaa)3 / 16 "
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)123.03
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FPDL-8-L rumpukahva, pohjakahva, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 tuumaa, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7TFR FPDL-8-LManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.800 lbs.Nostaa1€1,358.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FPDL-11-H rumpukahva, yläkahva, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 tuumaa, 1100 Lb. Kapasiteetti, sininen
€1,378.75 / yksikkö