Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBPHMSP14201P100 Machine Screw, Pan, 1 Inch Length, 1/4-20, 100Pk | AH7CHP 36RJ43

FOREVERBOLT FBPHMSP14201P100 koneruuvi, astia, 1 tuuman pituus, 1/4-20, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHP Malli: FBPHMSP14201P100Ristiviite: 36RJ43

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBPHMSP14201P100 koneruuvi, astia, 1 tuuman pituus, 1/4-20, 100 pk
€70.88 /pakkaus