VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJT

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs

Tuote: CE3DJT Malli: FMDL-2-LDS-B1
€2,743.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko2000 lbs.
Värisininen
Syvyys40.12 "
RumputoimintaNosta ja kallista
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiAvoin, kiinni
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan paksuudelle2.5 "
Fork Widthille7.5 "
Fork Pocket Center20.5 "
Haarukan taskussa2-1 / 2 "
Haarukan tasku7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Haarukan taskun leveys7-1 / 2 "
Korkeus31.25 "
SisältääTurvaketju
Pituus44.62 "
Lift-tyyliDual
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiMekaanisesti automatisoitu, manuaalinen
StandardiOSHA 1910.178
TyyliVyö
Leveys45.31 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil FMDL-2-LDS-B1 kotkan nokkarummun nostin on ihanteellinen rumpujen tarkkaan nostamiseen ja kuljettamiseen, erityisesti rumpujen, joissa on reuna- tai kellureunainen yläosa. Sen "Eagle Beak" -rakenne pitää tiukasti kiinni rummun ylähuulesta ja varmistaa vakauden noston ja kuljetuksen aikana, mikä on välttämätöntä roiskeiden, vuotojen ja onnettomuuksien estämiseksi. Tätä rumpunosturia käytetään varastoissa, tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa toimintojen virtaviivaistamiseen, manuaalisen työn vähentämiseen ja työpaikan turvallisuuden parantamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä rumpunostimessa on hitsattu teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on jauhemaalaus, joka suojaa nostinta korroosiolta ja kulumiselta.
  • Tämä rumpunostin tarjoaa haarukkataskuja, joiden leveys on 7-1/2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa korkea ja joita voidaan käyttää 20-1/2 tuuman keskiöissä, mikä tarjoaa yhteensopivuuden trukkien kanssa.
  • Se on varustettu mukana toimitetulla räikkähihnalla, joka parantaa turvallisuutta kiinnittämällä rummun yksikköön ajettaessa epätasaisessa maastossa ja varmistaa, että kuorma pysyy vakaana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Vestil FMDL-2-LDS-B1 kotkan nokkarummun nostimen huoltomenettely?

A.

  • Aloita merkitsemällä yksikkö "Pois käytöstä".
  • Puhdista kaikki pinnat perusteellisesti poistamalla lika ja roskat.
  • Suorita rutiinitarkastus. Jos huomaat rakenneosissa epämuodostumia, korroosiota, ruostetta tai liiallista kulumista, poista laite välittömästi käytöstä.
  • Tee tarvittavat säädöt, vaihdot ja korjaukset. On kuitenkin tärkeää, ettei kantolaitetta muuteta millään tavalla. Älä käytä laitetta, jos säädöt tai korjaukset jäävät kesken. Säätöihin liittyy pieniä korjauksia, kuten löystyneiden kiinnikkeiden kiristämistä tai pintojen puhdistusta, kun taas korjauksissa kuluneet osat vaihdetaan valmistajan hyväksymiin komponentteihin.
  • Pidä päivätty kirjaa kaikista korjaus-, säätö- ja vaihtotoimista.

K. Minkä kokoisia rumpuja tämä Vestil FMDL-2-LDS-B1 kotkan nokkarumpunostin pystyy käsittelemään?

V. Se pystyy käsittelemään tynnyreitä, joiden koko vaihtelee välillä 30-55 gallonaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 rumpu, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7TEU FMDL-1-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--1€1,879.41
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 rumpua, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7TEW FMDL-2-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--2€2,946.42
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--1€1,816.84
Tarjouspyyntö
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu rullalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--1€1,801.04
Tarjouspyyntö
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu rullalla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--2€2,713.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs
€2,743.29 / yksikkö