VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJQ

VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs

Tuote: CE3DJQ Malli: FMDL-1-LDS-B1
€1,816.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko1000 lbs.
Värisininen
Syvyys40.12 "
RumputoimintaNosta ja kallista
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiAvoin, kiinni
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan paksuudelle2.5 "
Fork Widthille7.5 "
Fork Pocket Center20.5 "
Haarukan taskussa2-1 / 2 "
Haarukan tasku7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Haarukan taskun leveys7-1 / 2 "
Korkeus31.25 "
SisältääTurvaketju
Pituus44.65 "
Lift-tyyliYksi
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiMekaanisesti automatisoitu, manuaalinen
StandardiOSHA 1910.178
TyyliVyö
Leveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 rumpu, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7TEU FMDL-1-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--1€1,673.70
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 rumpua, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7TEW FMDL-2-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--2€2,194.94
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu rullalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--1€1,801.04
Tarjouspyyntö
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--2€2,743.29
Tarjouspyyntö
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu rullalla, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Teräs, Muovi, KuituAvoin, kiinni30 gal., 55 gal.--2€2,713.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 rumpu vyösatulalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs
€1,816.84 / yksikkö