VESTIL FLAD-3 taitettavat 3-portaiset tikkaat pyörillä

Varastossa
Tuote: AG7TCT Malli: FLAD-3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan pituus26.5 "
Pohjan leveys23.75 "
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppiPoly poly
Pyörän materiaaliPoly Poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Kiipeilykulma58 astetta
Tiivistetty syvyys12.625 "
Romahtanut korkeus54.4375 "
Tiivistetty leveys23.75 "
Värisininen
Nauhan kärjen korkeus1 3 / 4 "
Syvyys26.5 "
Portaiden välinen etäisyys40.12 "
Taitettu korkeus54 7 / 16 "
Taitettu pituus12 5 / 8 "
Taitettu leveys23 3 / 4 "
Kaiteen korkeus21.69 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus51.93 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus26.5 "
MateriaaliHiiliteräs
MittayksikötJOKA
Pyörän lukumäärä2
Pyörän määrä2
Vaiheiden määrä3
Kokonaissyvyys26.5 "
Kokonaiskorkeus51.93 "
kokonaisleveys23.75 "
ArvosanaTyyppi I
Takarenkaan halkaisija4"
Takapyörän leveys1.25 "
Kevät kuormattuKyllä
Spring Loaded Detent1
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen materiaaliTeräs
Askeleen leveys16 1 / 8 "
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.)1 1 / 8 "
Vihje Ulkohalkaisija. (Sisään.)1 1 / 4 "
Ylimmän askelman korkeus maasta30.25 "
Leveys23.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)131.92
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)60.17
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPohjan pituusTiivistetty syvyysYlimmän askelman korkeus maastaVäriSyvyysKorkeusMateriaaliHinta
VESTIL FLAD-2 Taitettavat kaksivaiheiset tikkaat pyörillä | AG2TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "sininen18.6875 "42.31 "Hiiliteräs€316.88
VESTIL FLAD-2-SS taittuvat 2-portaiset tikkaat pyörillä, ruostumatonta terästä | AG7TCR FLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Hopea18.6875 "42.31 "Ruostumaton teräs€923.33
VESTIL FLAD-3-SS Taitettavat kolmiportaiset tikkaat pyörillä, ruostumatonta terästä | AG3TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Hopea26.5 "51.93 "Ruostumaton teräs€1,082.24
VESTIL FLAD-4 taitettavat neliportaiset tikkaat pyörillä | AG4TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "sininen34.375 "61.56 "Hiiliteräs€565.77
VESTIL FLAD-4-SS Tikkaat pyörillä, lukittava taitettava muotoilu | AG7TCW FLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Hopea34.375 "61.56 "Ruostumaton teräs€1,216.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FLAD-3 taitettavat 3-portaiset tikkaat pyörillä
€333.56 / yksikkö