VESTIL FLAD-2-SS Taitettavat 2-portaiset tikkaat pyörillä, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG7TCR Malli: FLAD-2-SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€923.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan pituus18.69 "
Pohjan leveys23.75 "
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppiPoly poly
Pyörän materiaaliPoly Poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Kiipeilykulma58 astetta
Tiivistetty syvyys11.1875 "
Romahtanut korkeus42.88 "
Tiivistetty leveys23.75 "
VäriHopea
Nauhan kärjen korkeus1 3 / 4 "
Syvyys18.6875 "
Portaiden välinen etäisyys40.12 "
Taitettu korkeus42 7 / 8 "
Taitettu pituus11 3 / 16 "
Taitettu leveys23 3 / 4 "
LuokkaGrade 202
Kaiteen korkeus21.69 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus42.31 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus18.687 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Pyörän lukumäärä2
Pyörän määrä2
Vaiheiden määrä2
Kokonaissyvyys18.6875 "
Kokonaiskorkeus42.31 "
kokonaisleveys23.75 "
ArvosanaTyyppi I
Takarenkaan halkaisija4"
Takapyörän leveys1.25 "
Kevät kuormattuKyllä
Spring Loaded Detent1
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen materiaaliTeräs
Askeleen leveys16 1 / 8 "
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.)1 1 / 8 "
Vihje Ulkohalkaisija. (Sisään.)1 1 / 4 "
Ylimmän askelman korkeus maasta20.63 "
Leveys23.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)107.47
Laivan pituus (cm)47.47
Laivan leveys (cm)60.17
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPohjan pituusTiivistetty syvyysYlimmän askelman korkeus maastaVäriSyvyysKorkeusMateriaaliHinta
VESTIL FLAD-2 Taitettavat kaksivaiheiset tikkaat pyörillä | AG2TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "sininen18.6875 "42.31 "Hiiliteräs€316.88
VESTIL FLAD-3 3-porrasiset tikkaat pyörillä | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "sininen26.5 "51.93 "Hiiliteräs€333.56
VESTIL FLAD-3-SS Taitettavat kolmiportaiset tikkaat pyörillä, ruostumatonta terästä | AG3TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Hopea26.5 "51.93 "Ruostumaton teräs€1,082.24
VESTIL FLAD-4 taitettavat neliportaiset tikkaat pyörillä | AG4TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "sininen34.375 "61.56 "Hiiliteräs€565.77
VESTIL FLAD-4-SS Tikkaat pyörillä, lukittava taitettava muotoilu | AG7TCW FLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Hopea34.375 "61.56 "Ruostumaton teräs€1,216.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FLAD-2-SS Taitettavat 2-portaiset tikkaat pyörillä, ruostumatonta terästä
€923.33 / yksikkö