Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-LK-8EL Floor Lock, Low used with 8 Inch Caster | AG7TDK 39UT59

VESTIL FL-LK-8EL lattialukko, matala käytetty 8 tuuman pyörän kanssa

Varastossa
Tuote: AG7TDK Malli: FL-LK-8ELRistiviite: 39UT59
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
€65.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pohjalevyn pituus4 9 / 16 "
Pohjalevyn leveys3 15 / 16 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.4375 "
Pyörä Dia.8"
VäriHopea
Laajennettu korkeus9.5
Korkeus9.75 "
SisältääUritetut kiinnitysreiät - 7/16" x 3/4"
Pultinreikien sisäpuoli2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
Pituus6.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus9 1 / 2 "
Asennusreiän korkeus3 / 4 "
Asennusreiän tyyppiura-
Asennusreiän leveys7 / 16 "
AsennustyyppiPäällimmäinen lautanen
Pohjalevyn kiinnitysreikien lukumäärä4
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3 5 / 8"
Pehmusteen asennuskorkeus1 1 / 2 "
Levyn pituus4-1 / 2 tuumaa
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys4 sisään.
Sisään vedetty korkeus8.75
TyyppiJalka Pedal
Käytä pyörän koon kanssa8"
Leveys4.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425490000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysAsennusreiän korkeusAsennusreiän leveysPultinreikien ulkopuolellaLevyn paksuusKäytä pyörän koon kanssaHinta
VESTIL FL-LK-LP Lattian lukko, matalaprofiilinen kiinnitys, korkeus 4-1/2 tuumaa | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPHeavy Duty valuteräs-------€120.08
VESTIL FL-LK-10 Lattian lukko, 8-7/8 tuumaa - 9-15/16 tuumaa Korkeus | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E lattialukko, vakiokäyttö 4 tuuman pyörän kanssa | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4ETeräs4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X lattialukko, 4-5/8 tuumaa - 5-5/8 tuumaa korkeus | AG7TDC FL-LK-5XTeräs------5"€102.57
VESTIL FL-LK-6EH lattialukko, korkea käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHTeräs7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL lattialukko, matala käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELTeräs4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Lattialukko, Keskikäyttöinen 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMTeräs--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-LK-8EL lattialukko, matala käytetty 8 tuuman pyörän kanssa
€65.67 / yksikkö