Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDE6 Corner Brace Steel 1 L x 5 tuumaa Pituus | AB3YZW

APPROVED VENDOR 1WDE6 kulmatuki teräs 1 L x 5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3YZW Malli: 1WDE6

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojus
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti3
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4, 2 kummallakin puolella
Koko5"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysreiätSuorittaa loppuunTarvikkeetKokoLeveysKorkeusReiät lehtiä kohtieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDD4 kulmasuojus sinkki 1/2 W x 3/4 tuumaa | AB3YZJ 1WDD42, 1 kummallakin puolellasinkki-3 / 4 "1 / 2 "-1Kulmasuojus€1.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDD5 kulmakiinnike teräs 5/8 W x 2 1/2 tuumaa | AB3YZK 1WDD54, 2 kummallakin puolellasinkkiMukana2 1/2 lbs.5 / 8 "-2Kulmasuojus€1.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDD6 kulmakiinnike teräs 3/4 W x 3 1/2 tuumaa | AB3YZL 1WDD64, 2 kummallakin puolellasinkkiMukana3 1/2 lbs.3 / 4 "-2Kulmasuojus€2.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDD7 kulmakiinnike teräs 1-3 / 32 W x 6 tuuman pituus | AB3YZM 1WDD74, 2 kummallakin puolellasinkkiMukana-1 3 / 32 "-3Kulmasuojus€6.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDD8 Corner Brace Steel 1 1/4 L x 10 tuumaa Pituus | AB3YZN 1WDE9 1WDD84, 2 kummallakin puolellasinkkiMukana101.25 "-4Kulmasuojus€14.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDD9 kulmakiinnike teräs 1/2 W x 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3YZP 1WDD94, 2 kummallakin puolellaSinkittyMukana1"1 / 2 "-1Kulmasuojus€4.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDE1 kulmakiinnike teräs 1/2 W x 5/8 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3YZQ 1WDE 14, 2 kummallakin puolellaSinkittyMukana1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Kulmasuojus€4.40

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDE6 kulmatuki teräs 1 L x 5 tuumaa pituus
€4.49 / yksikkö