VESTIL FL-LK-10 Lattian lukko, 8-7/8 tuumaa - 9-15/16 tuumaa Korkeus | AG7TCZ

VESTIL FL-LK-10 lattialukko, 8-7/8 tuumaa - 9-15/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG7TCZ Malli: FL-LK-10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
Korkeus9.75 "
Pituus5.5 "
MittayksikötJOKA
Asennuskorkeus9 15 / 16 "
Sisään vedetty korkeus8 7 / 8 "
Käytä yhdessä pyörän kanssa8 sisään.
Käytä pyörän koon kanssa8"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysAsennusreiän korkeusAsennusreiän leveysPultinreikien ulkopuolellaLevyn paksuusKäytä pyörän koon kanssaHinta
VESTIL FL-LK-LP Lattian lukko, matalaprofiilinen kiinnitys, korkeus 4-1/2 tuumaa | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPHeavy Duty valuteräs-------€158.84
VESTIL FL-LK-4E lattialukko, vakiokäyttö 4 tuuman pyörän kanssa | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4ETeräs4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X lattialukko, 4-5/8 tuumaa - 5-5/8 tuumaa korkeus | AG7TDC FL-LK-5XTeräs------5"€98.78
VESTIL FL-LK-6EH lattialukko, korkea käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHTeräs7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL lattialukko, matala käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELTeräs4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Lattialukko, Keskikäyttöinen 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMTeräs--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-7G lattialukko, 6-1/4 tuumaa - 7-3/4 tuumaa korkeus | AG7TDG FL-LK-7GTeräs------6"€108.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-LK-10 lattialukko, 8-7/8 tuumaa - 9-15/16 tuumaa korkeus
€150.21 / yksikkö