Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-LK-6EH lattialukko, korkea käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDD 39UT66

VESTIL FL-LK-6EH lattialukko, korkea käytetty 6 tuuman pyörän kanssa

Varastossa
Tuote: AG7TDD Malli: FL-LK-6EHRistiviite: 39UT66
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
€61.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pohjalevyn pituus7 1 / 2 "
Pohjalevyn leveys5"
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.4375 "
Pyörä Dia.6"
VäriHopea
Laajennettu korkeus8"
Korkeus8"
SisältääUritetut kiinnitysreiät - 1/2" x 1 1/8"
Pultinreikien sisäpuoli3 1 / 8 "x 5 3 / 8"
Pituus7.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus8"
Asennusreiän korkeus1 1 / 8 "
Asennusreiän tyyppiura-
Asennusreiän leveys1 / 2 "
AsennustyyppiPäällimmäinen lautanen
Pohjalevyn kiinnitysreikien lukumäärä4
Pultinreikien ulkopuolella4 "x 6 1 / 4"
Pehmusteen asennuskorkeus1 1 / 2 "
Levyn pituus7-1 / 2 tuumaa
Levyn paksuus3 / 8 "
Levyn leveys5 sisään.
Sisään vedetty korkeus7"
TyyppiJalka Pedal
Käytä pyörän koon kanssa6"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8425490000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysAsennusreiän korkeusAsennusreiän leveysPultinreikien ulkopuolellaLevyn paksuusKäytä pyörän koon kanssaHinta
VESTIL FL-LK-LP Lattian lukko, matalaprofiilinen kiinnitys, korkeus 4-1/2 tuumaa | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPHeavy Duty valuteräs-------€120.08
VESTIL FL-LK-10 Lattian lukko, 8-7/8 tuumaa - 9-15/16 tuumaa Korkeus | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E lattialukko, vakiokäyttö 4 tuuman pyörän kanssa | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4ETeräs4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X lattialukko, 4-5/8 tuumaa - 5-5/8 tuumaa korkeus | AG7TDC FL-LK-5XTeräs------5"€102.57
VESTIL FL-LK-6EL lattialukko, matala käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELTeräs4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Lattialukko, Keskikäyttöinen 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMTeräs--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-7G lattialukko, 6-1/4 tuumaa - 7-3/4 tuumaa korkeus | AG7TDG FL-LK-7GTeräs------6"€108.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-LK-6EH lattialukko, korkea käytetty 6 tuuman pyörän kanssa
€61.55 / yksikkö