Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FJB-16 kellarin lattiatuki, maksimikorkeus 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TCE Malli: FJB-16
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
€64.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia Jack
Koko9738 lbs.
Väripunainen
Korkeus12 "
Sisältää(1) Kääntötanko
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus16 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus12 "
Leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeusalueSisältääMax. Korkeus KapasiteettiMin. Korkeus KapasiteettiHinta
VESTIL FJB-100 Kellarin lattiatuki, 100 tuuman enimmäiskorkeus | AG7TCC FJB-10054 "54 "- 100"(2) Lukitustapit, (1) Kääntötanko5600 lbs.8438 lbs.€123.06
VESTIL FJB-150 Kellarin lattiatuki, 150 tuuman enimmäiskorkeus | AG7TCD FJB-15054 "54 "- 150"(4) Lukitustapit, (1) Kääntötanko2588 lbs.11200 lbs.€178.79
VESTIL FJB-36 kellarin lattiatuki, 36 tuuman enimmäiskorkeus | AG7TCF FJB-3619 "19 "- 36"(2) Lukitustapit, (1) Kääntötanko6863 lbs.9738 lbs.€107.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FJB-16 kellarin lattiatuki, maksimikorkeus 16 tuumaa
€64.24 / yksikkö