VESTIL FJB-150 kellarin lattiatuki, maksimikorkeus 150 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TCD Malli: FJB-150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia Jack
Koko2588 lbs.
Väripunainen
Syvyys6"
Korkeus54 "
Korkeusalue54 "- 150"
Sisältää(4) Lukitustapit, (1) Kääntötanko
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus150 "
Max. Korkeus Kapasiteetti2588 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus Kapasiteetti11200 lbs.
Leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeusalueSisältääMax. Korkeus KapasiteettiMin. Korkeus KapasiteettiHinta
VESTIL FJB-100 Kellarin lattiatuki, 100 tuuman enimmäiskorkeus | AG7TCC FJB-10054 "54 "- 100"(2) Lukitustapit, (1) Kääntötanko5600 lbs.8438 lbs.€123.06
VESTIL FJB-16 kellarin lattiatuki, 16 tuuman enimmäiskorkeus | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Kääntötanko--€64.24
VESTIL FJB-36 kellarin lattiatuki, 36 tuuman enimmäiskorkeus | AG7TCF FJB-3619 "19 "- 36"(2) Lukitustapit, (1) Kääntötanko6863 lbs.9738 lbs.€107.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FJB-150 kellarin lattiatuki, maksimikorkeus 150 tuumaa
€178.79 / yksikkö