VESTIL FE-HS-4-72 haarukan jatke, erittäin luja pari, koko 72 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE3DFT Malli: FE-HS-4-72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€646.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys77.3125 "
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille4"
Haarukan jatkosuunnitteluTavallinen silmukka
Haarukan jatke sisäleveys4 1 / 2 "
Haarukan pituus72 "
Haarukan leveys4.5 "
Korkeus2.19 "
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.19 "
Asenna tyyppiSilmukka tyyli
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan paksuudelleFork WidthilleHaarukan jatke sisäleveysHaarukan pituusPituusLeveysHinta
VESTIL FE-HS-4-63 haarukan jatke, luja pari, 63 x 4 tuuman koko | CE3DFR FE-HS-4-6368.3125 "2"4"4 1 / 2 "63 "63 "6.12 "€597.04
VESTIL FE-HS-4-84 Haarukan jatke, luja pari, 84 x 4 tuuman koko | CE3DFU FE-HS-4-8489.3125 "2"4"4 1 / 2 "84 "84 "6.12 "€684.29
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-HS-4-96 Haarukan jatke, luja pari, 96 x 4 tuuman koko | CE3DFV FE-HS-4-96101.3125 "2"4"4 1 / 2 "96 "96 "6.12 "€755.55
VESTIL FE-HS-5-63 haarukan jatke, erittäin kestävä pari, 63 x 5 tuuman koko | CE3DFW FE-HS-5-6368.3125 "2"5"5 1 / 2 "63 "63 "7.12 "€621.94
VESTIL FE-HS-5-72 haarukan jatke, kestävä pari, 72 x 5 tuuman koko | CE3DFX FE-HS-5-7277.3125 "2"5"5 1 / 2 "72 "72 "7.12 "€689.57
VESTIL FE-HS-5-84 haarukan jatke, luja pari, 84 x 5 tuuman koko | CE3DFY FE-HS-5-8489.3125 "2"5"5 1 / 2 "84 "84 "7.12 "€738.90
VESTIL FE-HS-5-96 haarukan jatke, luja pari, 96 x 5 tuuman koko | CE3DFZ FE-HS-5-96101.3125 "2"5"5 1 / 2 "96 "96 "7.12 "€791.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FE-HS-4-72 haarukan jatke, erittäin luja pari, koko 72 x 4 tuumaa
€646.62 / yksikkö