VESTIL FE-4-54-R-EACH pyöreä haarukan jatke, yksi 54 tuuman pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWR

VESTIL FE-4-54-R-EACH pyöreä haarukan jatke, yksi 54 tuuman pituus x 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG7RWR Malli: FE-4-54-R-EACH

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys56.5 "
Sopii haarukan jatkeen sisäkorkeudelle2"
Sopii haarukan jatkeen sisäleveyteen4"
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille4.5 "
Haarukan jatkosuunnitteluTavallinen silmukka
Haarukan pituus54 "
Haarukan leveys4"
Korkeus4.56 "
Pituus54 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.31 "
MittayksikötJOKA
MountSilmukka tyyli
Asenna tyyppiSilmukka tyyli
Teräksen paksuus5/16 tuumaa
Käyttökelpoinen haarukan jatke sisäleveys4 1 / 2 "
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)11.51
Laivan pituus (cm)145.1
Laivan leveys (cm)13.02
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysFork WidthilleHaarukan pituusHaarukan leveysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL FE-4-63-R-EACH pyöreä haarukan jatke, yksi 63 tuuman pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWY FE-4-63-R-JOKA40.12 "4.5 "63 "4"4.56 "63 "6.38 "€516.77
VESTIL FE-5-54-R-EACH pyöreä haarukan jatke, yksi 54 tuuman pituus x 5 tuumaa leveys | AG7RXX FE-5-54-R-JOKA40.12 "5.5 "54 "5"5.06 "54 "7.38 "€549.78
VESTIL FE-5-63-R-EACH pyöreä haarukan jatke, yksi 63 tuuman pituus x 5 tuumaa leveys | AG7RYD FE-5-63-R-JOKA40.12 "5.5 "63 "5"2.31 "63 "7.38 "€574.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FE-4-54-R-EACH pyöreä haarukan jatke, yksi 54 tuuman pituus x 4 tuumaa leveys
€475.21 / yksikkö