VESTIL FBSS-3 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 3-portainen | AG7RUY

VESTIL FBSS-3 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 3-portainen

Varastossa
Tuote: AG7RUY Malli: FBSS-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan levitys27.5 "
Pohjan leveys18.75 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys6"
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kehyksen väriOranssi
Korkeus36 "
Tikkaiden pituus3 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus9.5 "
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä3
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys18.75 "
ArvosanaTyyppi IAA
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys6"
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliMuovi
Yläkorkeus34 "
Yläkorkeus (tuumaa)34
TyyppiTaitettava
Levein askel20 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläkorkeusPohjan levitysPohjan leveysLevein askelSyvyysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräHinta
VESTIL FBSS-1 Teollinen lasikuitujalusta, 1-vaiheinen | AG7RUW FBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.1€498.22
VESTIL FBSS-2 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 2-portainen | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.2€595.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBSS-3 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 3-portainen
€717.15 / yksikkö