Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FBSS-1 Teollinen lasikuitujalusta, 1-vaiheinen | AG7RUW

VESTIL FBSS-1 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 1-portainen

Varastossa
Tuote: AG7RUW Malli: FBSS-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€498.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan levitys9.25 "
Pohjan leveys14 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys9.25 "
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kehyksen väriOranssi
Korkeus13 "
Tikkaiden pituus1.1 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus9.5 "
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä1
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys14 "
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys6"
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliMuovi
Yläkorkeus13 "
Yläkorkeus (tuumaa)13
Levein askel15 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläkorkeusPohjan levitysPohjan leveysLevein askelSyvyysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräHinta
VESTIL FBSS-2 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 2-portainen | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.2€595.43
VESTIL FBSS-3 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 3-portainen | AG7RUY FBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.3€717.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBSS-1 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 1-portainen
€498.22 / yksikkö