VESTIL FBSS-2 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 2-portainen | AG7RUX

VESTIL FBSS-2 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 2-portainen

Varastossa
Tuote: AG7RUX Malli: FBSS-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan levitys21 "
Pohjan leveys15 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys6"
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kehyksen väriOranssi
Korkeus24 "
Tikkaiden pituus2 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus9.5 "
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä2
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys15 "
ArvosanaTyyppi IAA
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys6"
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliMuovi
Yläkorkeus22 3 / 4 "
Yläkorkeus (tuumaa)22-3/4
TyyppiTaitettava
Levein askel18 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläkorkeusPohjan levitysPohjan leveysLevein askelSyvyysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräHinta
VESTIL FBSS-1 Teollinen lasikuitujalusta, 1-vaiheinen | AG7RUW FBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.1€498.22
VESTIL FBSS-3 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 3-portainen | AG7RUY FBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.3€717.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBSS-2 lasikuituinen teollisuusaskelteline, 2-portainen
€595.43 / yksikkö